Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 DKEL 2,5 Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6-kant 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2797097
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797097
EAN/GTIN:
     4010886936825
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum, Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern, Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten, Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen, Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,006 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
115 mm
Material:
59CrV4
Oberfläche:
verzinkt
Schlüsselweite [mm]:
2,5
Norm:
nicht genormt
Klingenlänge:
115 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Kappe drehbar:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
25
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,89*
7 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,73*
€ 3,95*
Lager 1498
60
1
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,03*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.