Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Doppelkugelkopf 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1454395
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797097
EAN/GTIN:
     4010886936825
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum · Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme · wo normale Winkelschraubendreher scheitern · Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten · Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen · Vanadium-Stahl 59CrV4 · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,006kg · Form der Klinge: Sechskant · Gesamtlänge: 115mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Norm: nicht genormt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,5 mm
Schenkellänge:
115 / (2): 10 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
GEDORE
Material:
59CrV4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
25
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,89*
8 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,94*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,73*
€ 3,95*
3 Tage
60
1
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,03*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.