Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8157 Crimp-Zange für Kabelschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2836858
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2836858
EAN/GTIN:
     4010886939215
Suchbegriffe:
Crimp-Gripzange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Für nicht isolierte Kontakte mit geschlossener Crimphülse (W-Pressung) bis 16 mm² / AWG 6 und Rohrkabelschuhe bis 10 mm² / AWG 6, Leichte Handhabung, Entriegelbare Zwangssperre, Handsympathisch geformte Griffe, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Anwendungsbereich: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16.0 mm² / 8-6 AWG
Weitere Informationen:
Ausführung funkenfrei:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,55 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Drahtstärke AWG:
26-6
Gesamtbreite [mm]:
80 mm
Gesamtlänge [mm]:
220 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Leitungsquerschnitt [mm²]:
0,1-16
Material:
Stahl
Nennbreite [mm]:
80 mm
Nennlänge [mm]:
220 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,75*
€ 94,41*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 94,69*
Lager 1498
123
€ 5,45*
ab € 79,92*
€ 95,81*
3 Tage
123
Frei Haus
ab € 80,25*
€ 96,25*
€ 4,00*
ab € 80,25*
€ 96,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.