Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R69003024 Steckschlüssel-Satz 1/2\" 10-32mm 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300055
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300055
EAN/GTIN:
     4060833000550
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/2\", Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsatz 1/2\", 6-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Zündkerzeneinsatz 1/2\" mit eingepresstem Haltegummi, Zündkerzeneinsatz 1/2\" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24, Steckschlüsselverlängerung 1/2\", Quergriff mit Gleitstück 1/2\", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/2\", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
24
Gesamtbreite [mm]:
383 mm
Gesamthöhe [mm]:
83 mm
Gesamtiefe [mm]:
280 mm
Netto-Gewicht [kg]:
4,43 kg
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm | 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2
Gesamtlänge [mm]:
383 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2"
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 57,51*
€ 73,77*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 59,92*
€ 74,42*
1
€ 4,00*
ab € 60,00*
€ 75,96*
6 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 61,37*
€ 76,72*
Lager 1498
1876
4
Frei Haus
ab € 62,40*
€ 77,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 309,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,17*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,65*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,89*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,68*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,88*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,84*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,77*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,50*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,55*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,45*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,56*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 131,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.