Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R69003024, Gedore Red Steckschlüssel-Satz 1/2'' 10-32mm 24-teilig 3300055


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Image 22
Image 23
Image 24
Image 25
Image 26
Image 27
Image 28
Image 29
Image 30
Artikel-Nr.:
     260W-945550
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300055
EAN/GTIN:
     4060833000550
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R69003024, Steckschlüssel-Satz 1/2'' 10-32mm 24-teilig 3300055 Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/2 Zoll, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll, 6-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Zündkerzeneinsatz 1/2 Zoll mit eingepresstem Haltegummi, Zündkerzeneinsatz 1/2 Zoll mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24, Steckschlüsselverlängerung 1/2 Zoll, Quergriff mit Gleitstück 1/2 Zoll, Ausführung nach DIN 3122,ISO 3315, Kardangelenk 1/2 Zoll, Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4440 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
280 mm
Gesamthöhe [mm]:
83 mm
Gesamtlänge [mm]:
383 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
24
Netto-Gewicht [kg]:
4,43 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/2 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 59,26*
€ 74,00*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 59,31*
€ 76,32*
Lager 260
100
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 77,00*
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 60,49*
€ 77,01*
4 Tage
1876
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,60*
€ 77,09*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 77,00*
€ 91,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 76,26*
€ 90,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 72,87*
€ 86,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 67,98*
€ 80,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,46*
€ 73,14
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,15*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,43*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,37*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,83*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,90*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,46*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,39*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,34*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,18*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.