Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R03100010 Rollgabelschlüssel W.30 mm 250 mm 15° Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300998
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300998
EAN/GTIN:
     4060833009980
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Kopf poliert mit aufgelaserter Skala, Hohes Drehmoment, 40-50 HRC, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt
Weitere Informationen:
Aufhängeloch:
1
Maulstellung:
15 °
Nennbreite [mm]:
67 mm
Nennhöhe [mm]:
16 mm
Nennlänge [mm]:
250 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,42 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Ratschenfunktion:
0
REACH Registrierung vorhanden:
0
Spannweite [inch]:
1.11/32
Einstellskala:
1
Spannweite [mm]:
34 mm
Gesamtbreite [mm]:
67 mm
Gesamthöhe [mm]:
16 mm
Gesamtlänge [inch]:
10
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Härte [HRC]:
40-50
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel 250mm, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 14,32*
4 Tage
1911
10
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 14,54*
Lager 1498
1911
10
€ 5,45*
ab € 11,80*
€ 14,76*
1
€ 4,00*
ab € 11,06*
€ 15,69*
1
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 147,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 S 10 C
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.