Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38200219 2K-Schraubendreher PH2 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301247
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301247
EAN/GTIN:
     4060833012478
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN 8764, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Oberfläche:
verchromt
Norm:
DIN 8764
Klingenlänge:
100 mm
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Griffausführung:
2K
Farbcodierung:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Ja
Abrollschutz:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,62*
€ 6,15*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 4,79*
€ 6,23*
1
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 6,70*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,72*
1
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6683460
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.