Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38002006 2K-Schraubendrehersatz PH+SL 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301270
EAN/GTIN:
     4060833012706
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764, Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht [kg]:
0,435 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
Schlitz-Schraubendreher 3 5,5 6,5 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 1 2
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Oberfläche:
verchromt
Antriebssechskant:
Nein
Norm:
DIN 8764
Isoliert:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 5264
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Griffausführung:
2K
Farbcodierung:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 13,91*
€ 19,04*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 19,24*
Lager 1498
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 19,29*
1
€ 5,90*
ab € 13,60*
€ 19,44*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 192,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
3301233
ab € 4,37*
Sonstiges
Gedore
3301247
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.