Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38670409 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher 6-kant 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301276
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301276
EAN/GTIN:
     4060833012768
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Zwei-Wege-Profil, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,063 kg
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Schlüsselweite [mm]:
4
Ursprungsland:
China
antimagnetisch:
0
Ausführung funkenarm:
0
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
150 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
52
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,73*
Lager 1498
585
10
€ 5,45*
ab € 5,30*
€ 6,88*
1
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 7,26*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,27*
1
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
DT 2142 4
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.