Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q663682 Herst.-Nr.: 3301276 EAN/GTIN: 4060833012768 |
| |
|
| | |
| • Zwei-Wege-Profil • 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl • matt verchromt Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Gewicht: | 63 g | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | matt verchromt | Schlüsselweite (Metrisch): | 4 mm | Klingen-Ausführung: | Sechskantklinge | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Klingenlänge: | 52 mm | Produkt-Art: | Innen-Sechskantschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, innensechskant-schraubendreher 4mm, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 4mm, Gedore RED, R38670409, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,09* | € 6,81* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 5,29* | € 6,91* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,12* | € 7,34* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,11* | € 7,36* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,30* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|