Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 28 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6092500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6092500
EAN/GTIN:
     4010886609255
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil, * nicht genormt
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
59 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15°
Nennbreite [mm]:
59 mm
Nennhöhe [mm]:
25 mm
Nennlänge [mm]:
320 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,375 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Gesamthöhe [mm]:
25 mm
Ringwinkel:
15°
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Gewicht [lbs]:
0,830 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfbreite 1 [mm]:
40,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
60 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
16 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
8,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel 28 mm gedore, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubenschlüssel, 7 (MM) Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 12,94*
€ 16,95*
3 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 13,63*
€ 17,69*
4 Tage
79
10
Frei Haus
ab € 14,92*
€ 17,75*
Lager 1498
79
10
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 17,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,53*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 177,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.