Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28 PR Universal-Kreuzschlüssel 17x19x21x24 mm 550x550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6227530
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6227530
EAN/GTIN:
     4010886622759
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788, Mit massivem, gedrehtem Mittelstück, für Pkw- und Lkw-Werkstatt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Mit extra großem Hebelarm und Schlüsselweiten-Bereich, Maße: 550 x 550 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
550 mm
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2,315 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
17x19 (3/4")x21x24
Gesamtlänge [mm]:
555 mm
Verwendung/Einsatz:
für Pkw- und Lkw-Werkstatt
Material:
31CrV3
Oberfläche:
verchromt
Schlüsselweite 1 [mm]:
17
Schlüsselweite 2 [mm]:
19
Schlüsselweite [mm]:
17 x 19 x 21 x 24
Einsatz-Ø 1:
26,0 mm
Einsatz-Ø 2:
28,5 mm
Schlüsselweite 2 [AF]:
3/4"
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,23*
€ 87,52*
10 Tage
49
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 87,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,48*
€ 87,60*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,64*
€ 88,25*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,67*
€ 88,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.