Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlüssel DIN3119 ISO6788 SW 17x19x21x24mm 550x550mm Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1254815
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6227530
EAN/GTIN:
     4010886622759
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel gedore
VIELSEITIG ANWENDBAR: Der universal einsetzbare Kreuzsteckschlüssel macht den Radwechsel bei Ihrem Fahrzeug besonders leicht. Ob PKW oder LKW · der Radmutternschlüssel ist das ideale Werkzeug · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Der GEDORE Kreuzschlüssel wurde aus hochwertigem · pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Das massive gedrehte Mittelstück macht das Werkzeug besonders stabil · QUALITY MADE IN GERMANY: Der Radschlüssel mit extra großem Hebelarm wurde in Deutschland hergestellt und entspricht den hohen GEDORE Qualitätsansprüchen · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Universal-Kreuzschlüssel 17x19x21x24 mm · 550x550 mm · Gewicht: 2315 g · Artikelnummer: 28 PR Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 555mm · Oberfläche: verchromt · Material: 31CrV3 · Einsatz-Ø: 26,0x28,5x30,5x35,5mm · Einsatz-Ø 1: 26mm · Einsatz-Ø 2: 28,5mm · Einsatz-Ø 3: 30,5mm · Einsatz-Ø 4: 35,5mm · Gesamtbreite: 550mm · Gesamthöhe: 36mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 2,315kg · Schlüsselweite 1: 17mm · Schlüsselweite 2: 19mm · Schlüsselweite 2 (1): 3/4Zoll · Schlüsselweite 3: 21mm · Schlüsselweite 4: 24mm · Verwendung/Einsatz: für Pkw- und Lkw-Werkstatt
Weitere Informationen:
Gewicht:
2315 g
Marke:
GEDORE
Schlüsselweite:
17x19x21x24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel, PKW-Schlüssel, Radkreuze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,23*
€ 87,52*
10 Tage
49
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 87,56*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,48*
€ 87,60*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,64*
€ 88,25*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,67*
€ 88,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.