Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p624767 Herst.-Nr.: 6227530 EAN/GTIN: 4010886622759 |
| |
|
| | |
| • Nach DIN 3119, ISO 6788 • Mit massivem, gedrehtem Mittelstück, für Pkw- und Lkw-Werkstatt • Mit extra großem Hebelarm und Schlüsselweiten-Bereich • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • Maße: 550 x 550 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweiten: | 17x19 (3/4")x21x24 | Gewicht kg: | 2,315 kg | Hersteller: | Gedore | Kopfdurchmesser: | 26x28,5x30,5x35,5 | Gewicht: | 2315 | Ausführung: | Radkreuzschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 68,59* | € 87,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,16* | € 87,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,20* | € 87,38* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,86* | € 88,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 71,19* | € 88,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|