Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

289 Löffeleisen 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6463420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6463420
EAN/GTIN:
     4010886646342
Suchbegriffe:
Löffeleisen
Vergütungsstahl nach EN 10083, Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,545 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
275 mm
Material:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Norm:
EN 10083
Gesamtlänge [inch]:
11
Ausführung funkenarm:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 37,48*
€ 50,35*
11 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 38,92*
€ 50,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,75*
€ 50,89*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,13*
€ 51,27*
Lager 1498
35
1
€ 5,45*
ab € 39,20*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.