Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Löffeleisen 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Löffeleisen 275 mm
Gedore Löffeleisen 275 mm
Gedore Löffeleisen 275 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625768
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6463420
EAN/GTIN:
     4010886646342
Suchbegriffe:
Löffeleisen
• Vergütungsstahl nach EN 10083 • Lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
275 mm
Gewicht kg:
0,545 kg
Hersteller:
Gedore
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge:
275 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Löffel-Eisen, GEDORE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,37*
€ 50,49*
7 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 38,84*
€ 50,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,00*
€ 50,98*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,96*
€ 51,35*
4 Tage
35
1
€ 5,45*
ab € 39,31*
€ 51,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.