Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

292 Hebeleisen 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6463770
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6463770
EAN/GTIN:
     4010886646373
Suchbegriffe:
Ausbeul-Hebeleisen
Ausbeullöffel
Hebel- und Ausbeuleisen
Brecheisen
Vanadium-Stahl 31CrV3, Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Weitere Informationen:
Ausführung funkenarm:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge [inch]:
16
Gesamtlänge [mm]:
450 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
31CrV3
Nennlänge [mm]:
450 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,888 kg
Oberfläche:
lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
0
Weitere Suchbegriffe: Brechstange, Hebeleisen, hebeleisen gedore, hebeleisen, hebeleisen 450mm, GEDORE, Schlag-/Press-/Hebel-/Einbauwerkzeuge, Hebelwerkzeuge, 292 - 293 Hebeleisen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,49*
€ 96,47*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 96,74*
Lager 1498
14
€ 5,45*
ab € 78,76*
€ 97,86*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 79,17*
€ 98,32*
€ 4,00*
ab € 78,82*
€ 98,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.