Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Hebeleisen 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Hebeleisen 450 mm
Gedore Hebeleisen 450 mm
Gedore Hebeleisen 450 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625770
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6463770
EAN/GTIN:
     4010886646373
Suchbegriffe:
Ausbeul-Hebeleisen
Ausbeullöffel
Hebel- und Ausbeuleisen
Brecheisen
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 • Lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
31CrV3
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
450 mm
Gewicht kg:
1,888 kg
Hersteller:
Gedore
Länge:
450 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Brechstange, Hebeleisen, hebeleisen gedore, hebeleisen, hebeleisen 450mm, GEDORE, Hebel-Eisen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,49*
€ 96,47*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 96,74*
3 Tage
14
€ 5,45*
ab € 78,76*
€ 97,86*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 79,17*
€ 98,32*
€ 4,00*
ab € 78,82*
€ 98,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.