Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

292, Gedore Hebeleisen 450 mm 6463770


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-218784
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6463770
EAN/GTIN:
     4010886646373
Suchbegriffe:
Ausbeul-Hebeleisen
Ausbeullöffel
Hebel- und Ausbeuleisen
Brecheisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

292, Hebeleisen 450 mm 6463770 Vanadium-Stahl 31CrV3, Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1888 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
16 Inch
Gesamtlänge [mm]:
450 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,888 kg
Oberfläche:
lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Brechstange, Hebeleisen, hebeleisen gedore, hebeleisen, hebeleisen 450mm, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), HEBELEISEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,42*
€ 97,26*
Lager 260
9
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 97,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,93*
€ 97,76*
3 Tage
14
€ 5,45*
ab € 78,96*
€ 98,49*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 79,41*
€ 98,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.