Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1400 G Werkzeugschrank mit Sortiment S 1400 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6613250
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6613250
EAN/GTIN:
     4010886661321
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Geliefert in 1500 ES-Modulen, geeignet zur Aufnahme in 5 Schubfächern der GEDORE Werkzeugwagen (z. B. workster) bzw. Werkbänke, Auch erhältlich im Werkzeugschrank oder auf Werkzeugtafeln
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
lose
Netto-Gewicht [kg]:
46,7 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Europäische Union
Gesamtbreite [mm]:
650 mm
Gesamthöhe [mm]:
970 mm
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
100 tlg.
Inhalt für Sätze:
1400 L S 1400 G
Nennbreite [mm]:
650 mm
Nennhöhe [mm]:
970 mm
Nennlänge [mm]:
250 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.299,79*
€ 1.365,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.280,14*
€ 1.365,03*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.250,41*
€ 1.373,91*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 1.343,83*
€ 1.400,55*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.347,35*
€ 1.407,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,55*
€ 1.666,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,40*
€ 1.656,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,53*
€ 1.622,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,04*
€ 1.601,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,83*
€ 1.599,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1400 L
ab € 793,33*
Sonstiges
Gedore
S 1400 G
ab € 742,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.