Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.13/0 Abzieher 3-armig 70x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8004140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8004140
EAN/GTIN:
     4036976104462
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw., Preiswertes, wirtschaftliches Modell, Selbsttätiges Anpressen der Haken
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,5 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
80 mm
Spindel Gewindegröße:
M 12x1,5 x 110
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
14 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
8 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
2,0 mm
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
14 mm
Zugkraft (max.) [t]:
2
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
3
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 37,59*
€ 49,51*
11 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 38,79*
€ 49,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,04*
€ 50,04*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,11*
€ 50,42*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,40*
€ 50,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.