Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.13/0 Spann-T.80mm Spann-W.70mm 3armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256651
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8004140
EAN/GTIN:
     4036976104462
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Handliche · kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben · Räder · Kugellager usw. · Preiswertes · wirtschaftliches Modell · Selbsttätiges Anpressen der Haken Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,5kg · Anzahl der Arme: 3 · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 14mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 2mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 8mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 14mm · selbsttätiges Anpressen: Ja · Spindel Gewindegröße: M12x1,5x110 · Spannweite Aussenabziehen (max.): 70mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
2 t
Spanntiefe:
80 mm
Spannweite:
70 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.13/0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 37,59*
€ 50,37*
7 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 38,89*
€ 50,78*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,01*
€ 50,92*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,13*
€ 51,30*
4 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 39,39*
€ 51,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.