Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.29/15 Abzughaken-Satz, 4-teilig, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8011780
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8011780
EAN/GTIN:
     4036976105155
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht [kg]:
0,098 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
129/15 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x)
Hakenfußbreite:
5,7 mm
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Hakenfußtiefe gesamt [mm]:
5 mm
Hakenfußlänge Oberkante Kopf [mm]:
140 mm
Hakenfußlänge Unterkante Kopf:
120 mm
Abstand Innenradius Hinterkante:
3.0 mm
Abstand Innenradius Hinterkante abgesetzt [mm]:
3 mm
Abstand Oberkante Radius zur Spitze Hakenfuss [mm]:
8,8 mm
für Kugellager No.:
6004 6005 6006 6201 6202 6300
für Kugellagerabzieher:
1.29/1
Weitere Suchbegriffe: abzughaken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,34*
€ 60,30*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 60,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,85*
€ 60,95*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,70*
€ 61,41*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 46,46*
€ 61,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.