Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.29/15 Abzughaken-Satz, 4-teilig, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627583
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.29/15
EAN/GTIN:
     4036976105155
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken

Stückliste:

129/15 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Innenradius Hinterkante:
3,0 mm
Abstand Innenradius Hinterkante abgesetzt:
3 mm
Abstand Oberkante Radius zur Spitze Hakenfuss:
8,8 mm
für Kugellager No.:
6004 6005 6006 6201 6202 6300
für Kugellagerabzieher:
1.29/1
Gesamtlänge:
145 mm
Hakenfußbreite:
5,7 mm
Hakenfußlänge Oberkante Kopf:
140 mm
Hakenfußlänge Unterkante Kopf:
120 mm
Hakenfußtiefe gesamt:
5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
0,098 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: abzughaken gedore, abzughaken, Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,62*
€ 60,79*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,65*
€ 60,86*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,03*
€ 61,41*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,45*
ab € 46,21*
€ 61,55*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 47,36*
€ 63,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.