Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.31/0 Innenausziehergarnitur, 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8014530
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8014530
EAN/GTIN:
     4036976105421
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
Garnituren der gängigsten Innenauszieher und Gegenstützen zum Ausziehen von Kugellager, Ringen, Büchsen, Simmerringen® usw., Im stabilen Blechkasten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Netto-Gewicht [kg]:
2,6 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
1.30/2 Innenauszieher 12-15 mm 1.30/3 Innenauszieher 15-19 mm 1.30/4 Innenauszieher 19-25 mm 1.30/4A Innenauszieher 25-30 mm 1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5 131/099B Blechkasten leer
3D-Daten vorhanden:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Ausführung:
Im handlichen Blechkasten
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher gedore, innenauszieher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 215,45*
€ 252,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,30*
€ 252,13*
Lager 1498
13
Frei Haus
ab € 219,12*
€ 254,15*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 220,04*
€ 254,96*
€ 4,90*
ab € 219,72*
€ 256,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,15*
€ 302,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8012910
ab € 32,84*
Sonstiges
Gedore
8013130
ab € 36,84*
Sonstiges
Gedore
8013480
ab € 36,57*
Sonstiges
Gedore
8013560
ab € 36,23*
Sonstiges
Gedore
8016580
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.