Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.31/0 Innenausziehergarnitur, 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627609
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.31/0
EAN/GTIN:
     4036976105421
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher

Produktbeschreibung:

Garnituren der gängigsten Innenauszieher und Gegenstützen zum Ausziehen von Kugellager, Ringen, Büchsen, Simmerringen® usw.
Im stabilen Blechkasten

Stückliste:

1.30/2 Innenauszieher 12-15 mm
1.30/3 Innenauszieher 15-19 mm
1.30/4 Innenauszieher 19-25 mm
1.30/4A Innenauszieher 25-30 mm
1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5
131/099B Blechkasten leer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Ausführung:
Im handlichen Blechkasten
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht:
2,6 kg
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher gedore, innenauszieher, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abzieher-Satz, Abzieherset, Abzieher-Set, Abziehwerkzeug, Außenabzieher, Batterieabzieher, Dreiarmabzieher, Gleithammersatz, Gleithammer-Satz, Gleithammerset, Gleithammer-Set, Innenabzieher, Kugellagerabzieherset, Kugellagergarnitur, Polklemmenabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalabzieherset, Vergrößerungsstück, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Zweiarmabzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 207,35*
€ 246,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,61*
€ 247,74*
7 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,99*
€ 252,56*
3 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,49*
€ 254,56*
3 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,95*
€ 255,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,09*
€ 292,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.30/2
ab € 33,65*
Sonstiges
Gedore
1.30/3
ab € 37,39*
Sonstiges
Gedore
1.30/4
ab € 37,44*
Sonstiges
Gedore
1.30/4A
ab € 37,49*
Sonstiges
Gedore
1.36/1
ab € 37,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.