Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.72/3 Kugelgelenkabzieher 27 x 56 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8030570
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8030570
EAN/GTIN:
     4036976106015
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,7 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M 18x1,5 x 80
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
60 mm
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
27 mm
Öffnungstiefe [mm]:
56
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,96*
€ 59,89*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 60,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,71*
€ 60,52*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,87*
€ 60,98*
Lager 1498
55
€ 5,45*
ab € 47,35*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.