Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kugelgelenkabzieher 27x56x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kugelgelenkabzieher 27x56x60 mm
Gedore Kugelgelenkabzieher 27x56x60 mm
Gedore Kugelgelenkabzieher 27x56x60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627686
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8030570
EAN/GTIN:
     4036976106015
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
• Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Gewicht kg:
0,700 kg
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
700
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hakenfußbreite (c):
60 mm
Spindelmaß (Gewinde x Länge):
M 18x1,5 x 80
Spannweite -max- Außenabziehen (a, a1):
27 mm
Öffnungstiefe:
56 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,38*
€ 60,53*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 60,57*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,50*
€ 61,08*
3 Tage
55
€ 5,45*
ab € 46,96*
€ 61,19*
6 Tage
29
€ 4,30*
ab € 48,20*
€ 63,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.