Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 E-800 Schlosserhammer mit Eschenstiel, 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8586840
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8586840
EAN/GTIN:
     4010883858687
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) hab...
schlosserhammer (deutsche form)
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfgewicht [g]:
800 g
Kopfsicherung:
Ringkeil
Netto-Gewicht [kg]:
0,93 kg
Norm:
DIN 1041 DIN 5111
Stiellänge:
350 mm
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Schlag-/Press-/Hebel-/Einbauwerkzeuge, Hämmer/Zubehör, Schlosserhämmer, 4 E + 4 H Schlosserhammer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
244
6
€ 5,45*
ab € 15,20*
€ 20,14*
3 Tage
244
6
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 20,23*
1
€ 4,90*
ab € 14,22*
€ 20,51*
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 20,59*
1
€ 4,00*
ab € 15,07*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E 5-800
ab € 1,41*
Sonstiges
Gedore
E-4 E-800
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.