Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAKO Schlosserhammer DIN1041 800g Eschenstiel Habero


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DAKO Schlosserhammer DIN1041 800g Eschenstiel Habero
DAKO Schlosserhammer DIN1041 800g Eschenstiel Habero
DAKO Schlosserhammer DIN1041 800g Eschenstiel Habero
Artikel-Nr.:
     5417B-124499
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8586840
EAN/GTIN:
     4010883858687
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) hab...
schlosserhammer (deutsche form)
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111
Weitere Informationen:
Material:
Esche
Gewicht:
930
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Esche
Länge (L, L1):
350 mm
Kopfgewicht:
800 g
Gewicht kg:
0,930 kg
Hersteller:
DAKO
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Schlosserhammer DIN1041 80
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 19,76*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 20,00*
4 Tage
244
6
€ 5,45*
ab € 15,18*
€ 20,17*
4 Tage
244
6
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 20,26*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8594430
ab € 1,43*
Sonstiges
Gedore
8588540
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.