Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 E-2000 Schlosserhammer mit Eschenstiel, 2000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8587140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8587140
EAN/GTIN:
     4010883858717
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) hab...
kreuzschlaghammer
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
2,32 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Norm:
DIN 1041 DIN 5111
Stielmaterial:
Esche
Kopfgewicht [g]:
2000 g
Stiellänge:
400 mm
Kopfsicherung:
Ringkeil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
59
6
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 39,04*
34 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 30,46*
€ 39,04*
4 Tage
59
6
Frei Haus
ab € 31,45*
€ 39,21*
1
€ 4,90*
ab € 29,96*
€ 41,54*
7 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 30,96*
€ 41,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 234,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8594780
ab € 1,49*
Sonstiges
Gedore
8588890
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.