Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schlosserhammer mit Eschenstiel, 2000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schlosserhammer mit Eschenstiel, 2000 g
Gedore Schlosserhammer mit Eschenstiel, 2000 g
Gedore Schlosserhammer mit Eschenstiel, 2000 g
Artikel-Nr.:
     5417B-p628280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8587140
EAN/GTIN:
     4010883858717
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
kreuzschlaghammer
• Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041 • Mit Eschen- (4 E) oder Hickorystiel (4 H) nach DIN 5111
Weitere Informationen:
Länge:
400
Gewicht:
2320
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Esche
Länge (L, L1):
400 mm
Kopfgewicht:
2000 g
Gewicht kg:
2,320 kg
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: Schlosser-Hammer, GEDORE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
6
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 38,80*
34 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 30,62*
€ 38,80*
4 Tage
59
6
Frei Haus
ab € 31,50*
€ 38,97*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,01*
€ 41,44*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 30,97*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8594780
ab € 1,49*
Sonstiges
Gedore
8588890
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.