Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-4 E-200 Ersatzstiel Esche 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8587810
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8587810
EAN/GTIN:
     4010883858786
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
hammerstiel
Eschenstiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,085 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Verwendung/Einsatz:
Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Material:
Esche
Norm:
DIN 5111
Stielmaterial:
Esche
für Kopfgewicht [g]:
200 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 3,15*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,31*
10 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,36*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.