Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-4 E-200 Ersatzstiel Esche 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976876911
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-4 E-200
EAN/GTIN:
     4010883858786
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
hammerstiel gedore

Produktbeschreibung:

Eschenstiel DIN 5111
Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Kopfgewicht:
200 g
Gesamtlänge:
280 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Esche
Netto-Gewicht:
0,085 kg
Norm:
DIN 5111
REACH:
konform
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel 280mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,28*
4 Tage
26
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,33*
€ 3,33*
4 Tage
26
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,45*
8 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,45*
7 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,34*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.