Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

225 E-32 Nylonhammer Ø 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8805660
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8805660
EAN/GTIN:
     4010883880565
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon, Mit Eschenstiel, 60 Shore D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,35 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Material:
Nylon
Ausführung:
Auswechselbare Köpfe
Kopf-Ø 1 [mm]:
32 mm
Magnet:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Härte [Shore-B]:
60 Shore-B
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 13,48*
Lager 1498
375
6
€ 5,45*
ab € 10,40*
€ 13,74*
3 Tage
375
6
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 13,81*
1
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 14,20*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1818155
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.