Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Nylonhammer d 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Nylonhammer d 32 mm
Gedore Nylonhammer d 32 mm
Gedore Nylonhammer d 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628664
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8805660
EAN/GTIN:
     4010883880565
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
Kunststoffhammer
Nylonhammer
• Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon • Mit Eschenstiel • 60 Shore D
Weitere Informationen:
Länge:
280
Gewicht:
350
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Esche
Länge (L, L1):
280 mm
Gewicht kg:
0,350 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfdurchmesser:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikhammer, kunststoffhammer gedore, gummi-kompositionshammer, plastikhammer holz, GEDORE, Nylon-Hammer, Schonhammer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 9,91*
€ 13,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 14,08*
11 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,12*
€ 14,22*
4 Tage
137
1
€ 5,45*
ab € 10,47*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1818155
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.