Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole ∙ lang 9040LG-3/2 ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9012M;9012SPC;9014MG-1;9013MG;9014MG-2;9012-1SPC;9013SPC;9012MT;9012P-1;9012EL-SPC;9013M;9011M;9022SR-1;9040-4;9033N-9;9037N-2;9033N-7;9030N-5;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9035/6;9032N-5;9033P-8;9035-5;9022-360;9030N-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9030P-1;9035H/6;9012A-1;9014P-1;9012M-1;9021SR-1;9014PS-1;9012EL-SPC/4;9012TT;9013TT;9012MTT;9022P-XLG;9014TT;9014LGTT;9012ATT;9013LGTT
Artikel-Nr.:
     1498-12643-9040LG-3/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040LG-3/2
EAN/GTIN:
     4000896206339
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen, Fahrzeugen und Landmaschinen
Speziell geeignet zum Reinigen von Sandwichkühlern

  • Inklusive 90° Seitendüse und Venturidüse
  • Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen
  • Venturidüse (54 mm / 35 Gramm) zur Leistungssteigerung
  • 90° Seitendüse (32 mm / 8,4 Gramm) zum Reinigen von Sandwichkühlern
  • Maximaler Druck: 12 bar
  • Ergonomischer Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 1085 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg
  • Luftbedarf [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec)
  • Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen:
Gewicht:
,53 kg
Luftbedarf [eClass]:
8 l/s
Länge:
1085 mm
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
Netto-Gewicht (kg):
,31 kg
Anzahl Werkzeuge:
2
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, hazet abblaspistole, ausblaspistole, Druckluftnadelpistole, Druckluftpistole
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
€ 5,90*
ab € 59,16*
€ 73,02*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 59,51*
€ 73,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 74,01*
€ 4,90*
ab € 61,51*
€ 77,75*
Lager 1498
4
€ 5,45*
ab € 63,89*
€ 78,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.