Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Ausblaspistole, lang, Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Ausblaspistole, lang, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Ausblaspistole, lang, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Ausblaspistole, lang, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Ausblaspistole, lang, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Ausblaspistole, lang, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Ausblaspistole, lang, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Ausblaspistole, lang, Anzahl Werkzeuge: 2
Artikel-Nr.:
     5417S-p1172818
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040LG-3/2
EAN/GTIN:
     4000896206339
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen, Fahrzeugen und Landmaschinen
Speziell geeignet zum Reinigen von Sandwichkühlern

  • Inklusive 90° Seitendüse und Venturidüse
  • Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen
  • Venturidüse (54 mm / 35 Gramm) zur Leistungssteigerung
  • 90° Seitendüse (32 mm / 8,4 Gramm) zum Reinigen von Sandwichkühlern
  • Maximaler Druck: 12 bar
  • Ergonomischer Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 1085 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg
  • Luftbedarf [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec)
  • Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
6,3
Hersteller:
Hazet
Länge:
1085
Gewicht:
313
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Luftverbrauch im Leerlauf:
450
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, hazet abblaspistole, ausblaspistole, Hazet, Ausblaspistole,, lang,, Anzahl, Werkzeuge:, 2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 5,90*
ab € 59,11*
€ 73,32*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 59,12*
€ 73,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 74,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,15*
€ 78,04*
6 Tage
4
€ 5,45*
ab € 63,75*
€ 78,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.