Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9040LG-3/2, Hazet Ausblaspistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-936246
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040LG-3/2
EAN/GTIN:
     4000896206339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9040LG-3/2, Ausblaspistole, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
530 GRAMM
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4?)
Luftbedarf [l/min]:
450 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
7.5 l/sec
Netto-Gewicht (g):
313 g
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
9040LG-2/2 | 4000896188772
Anzahl Werkzeuge:
2
Netto-Gewicht (kg):
0.31 kg
Länge:
1085 mm
Abmessungen / Länge:
1085 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, hazet abblaspistole, ausblaspistole, Ausblaspistole (Druckluft), AUSBLASPISTOLE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 5,90*
ab € 59,16*
€ 73,02*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 59,51*
€ 73,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 74,01*
€ 4,90*
ab € 61,51*
€ 77,75*
7 Tage
4
€ 5,45*
ab € 63,89*
€ 78,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.