Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-9233-7 Herst.-Nr.: 9233-7 EAN/GTIN: 4000896218325 |
| |
|
| | |
| - Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- 3-teiliger Satz
1 Akku-Winkelschleifer 1 Schnell-Ladegerät 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah - Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Ergonomisches und kompaktes Gehäusedesign
- Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Funktion gegen unbeabsichtigten Motorstart bei Akkuwechsel
- Meshgewebe schützt Motor gegen Verschmutzung
- Motorstopp 2 Sekunden nach Abschaltung
- Extrem flacher Kopf mit niedrigem Winkel
- Konstante Geschwindigkeit auch bei schweren Arbeiten
- Sanfter Motoranlauf für höheren Komfort
- Sicherheitsauslösehebel
- Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
- Inklusive je 1 Schutzhaube
- für Trennscheiben
- für Schruppscheiben
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Gewinde: M 14
- Spindelarretierung
- Gewicht mit Akku: 2,28 kg
- Gewicht ohne Akku: 1,53 kg
- Vibrationsbeschleunigung: 7.90 m/s2
- Abmessungen / Länge: 345.1 mm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 89 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 8000
Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Kapazität des Akkus: | 5 Ah | Länge: | 345,1 mm | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 4 Pneumatik / Maschinen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, akku-winkelschleifer 1 akku, ladegerät li-ion, druckluft-winkelschleifer hazet |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 361,02* | € 390,70* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,47* | € 399,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 371,15* | € 401,81* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 391,74* | € 422,42* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,34* | € 424,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|