Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 46 TZ Trennscheiben, 125 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     1498-13252-235379
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     235379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Artikelbezeichnung
Produkttypbezeichnung:
Produkttypbezeichnung
Gesamtbreite:
Gesamtbreite mm
Außendurchmesser:
Außendurchmesser mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
max. Arbeitsgeschwindigkeit m/s
Art der Maschine:
Art der Maschine
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
Durchmesser der Aufnahmebohrung mm
max. Drehzahl:
max. Drehzahl 1/s
Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 125x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Trennscheiben, Schleifscheiben, Trennschleifscheibe, Schleifscheibe, Trennschleifscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
75
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,99*
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,44*
€ 2,01*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,05*
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 2,07*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.