Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 125 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 125 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 125 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 125 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 125 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft
Artikel-Nr.:
     5417B-130185
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     235379
EAN/GTIN:
     4014855168644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Mit den Kronenflex Trennscheiben A 46 TZ Special bietet Klingspor sehr harte und aggressive Hochleistungs-Trennscheiben für Profis an. Sie sind ideal für das freihändige Trennen von Edelstahl. Dabei zeigen sie eine sehr hohe Standzeit und eignen sich für Winkelschleifer aller Leistungsklassen.

Die Kronenflex Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie trennt vor allem Werkstücke wie Rohre, Bleche und Profile mit kleinerem Querschnitt hervorragend. Beim Trennen mit der A 46 TZ Special bilden sich nur kleine Grate aus. Die Profi-Scheibe der Klingspor Leistungsklasse Special ist entwickelt für den harten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk, etwa Schlossereien sowie im Anlagen- und Behälterbau. Sie ist erhältlich in den Scheibendicken 1,6 und 1,9 mm, in gerader und gewölbter Bauform sowie mit unterschiedlichen Durchmessern. Deshalb passt sie auf die meisten handelsüblichen Winkelschleifer.

Vorteile:
Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialen
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Name:
A 46 TZ Special
Artikeltyp:
Trennscheibe
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Typ:
A 46 TZ Special
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
12200
Abmessung:
125X1,6X22,23 mm
zulässige Drehzahl:
12.200
Ausführung:
gekröpft
Type:
A 46 TZ
Qualitätsklasse:
Special
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Form:
gekröpft
Stärke:
1,6 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
75
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,99*
6 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,44*
€ 2,01*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 2,07*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.