Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FD 500 Scheiben, 125 mm Korn 3000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-13252-342288
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     342288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 125mm
Vorteile: Gute Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung - Weiches Schleifen und extrem feines Schliffbild - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Bestens geeignet für den Finishschliff - Nass und trocken einsetzbar - Verfügbar in Korn 1000, 1500 (Korund) und 2000, 3000 (SiC)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Artikelbezeichnung
Außendurchmesser:
Außendurchmesser mm
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifmittel, Flintpapiere, Scheiben, Finishingpapiere, Schleifblätter, Braunkörper, Blaukörper, Streifen, Schleifpapiere, Scheibe, Finishingpapier, Flintpapier, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware, Schleifkissen, Polivlies, Schleifkissenpolivlies, Combidisc, Atadisc, Schleifscheibe mit Schaumstoff, kletthaftend, wasserfest
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,717*
€ 24,677*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,399*
€ 24,759*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,321*
€ 26,73*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 21,04*
€ 29,19*
6 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 31,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
70434
ab € 4,74*
Zubehör
Klingspor
70435
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.