Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FD 500 Scheiben, 125 mm Korn 3000 ohne Loch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
FD 500 Scheiben, 125 mm Korn 3000 ohne Loch
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-342288
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     342288
EAN/GTIN:
     5907560211875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 125mm
Schaumstoffscheibe für den Finishschliff. Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile. Vorteile: Gute Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung - Weiches Schleifen und extrem feines Schliffbild - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Bestens geeignet für den Finishschliff - Nass und trocken einsetzbar - Verfügbar in Korn 1000, 1500 (Korund) und 2000, 3000 (SiC)
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
0,12 KG
Körnung:
3000
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifmittel, Flintpapiere, Scheiben, Finishingpapiere, Schleifblätter, Braunkörper, Blaukörper, Streifen, Schleifpapiere, Scheibe, Finishingpapier, Flintpapier, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware, Schleifkissen, Polivlies, Schleifkissenpolivlies, Combidisc, Atadisc, Schleifscheibe mit Schaumstoff, kletthaftend, wasserfest
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,717*
€ 24,677*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,399*
€ 24,759*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,321*
€ 26,73*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 21,04*
€ 29,19*
6 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 31,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,236*
€ 30,03084
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,721*
€ 29,41799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,981*
€ 27,34739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,451*
€ 26,71669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,521*
€ 25,60999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,321*
€ 21,80199
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,8321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
70434
ab € 4,74*
Zubehör
Klingspor
70435
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.