Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 561 Fiberscheiben, 115 x 22 mm Korn 24 X-LOCK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13252-351150
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     351150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Winkelschleifblatt
Vorteile: Universell einsetzbar - Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Artikelbezeichnung
Produkttypbezeichnung:
Produkttypbezeichnung
Innendurchmesser:
Innendurchmesser mm
Außendurchmesser:
Außendurchmesser mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
max. Arbeitsgeschwindigkeit m/s
Art der Unterlage:
Art der Unterlage
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
Durchmesser der Aufnahmebohrung mm
max. Drehzahl:
max. Drehzahl 1/s
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 115mm k 24, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Fiberscheiben, Vulkanfiberscheiben, Schleifscheibe, Schleiffiberscheibe, Fiberschleifscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,3825*
€ 16,1425*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 17,09*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 17,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,0225*
€ 17,8375*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 12,49*
€ 17,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,14*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,59*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.