Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 561 Fiberscheiben, 115 x 22 mm Korn 24 X-LOCK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5766-351150
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     351150
EAN/GTIN:
     4014855376308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Winkelschleifblatt
Mit den Fiberscheiben CS 561 bietet Klingspor ein universell einsetzbares Schleifmittel für Metall. Die Scheiben mit einer Unterlage aus Vulkanfiber und Schleifkorn aus hartem Korund eignen sich vor allem für das Schleifen von Stahl und NE-Metall. Die Universal-Fiberscheiben sind in sehr vielen Varianten und – speziell für den Handel – auch SB-verpackt erhältlich. Schleiffiberscheibe für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen. Vorteile: Universell einsetzbar - Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
115 mm
Gewicht:
0,7 KG
Körnung:
24
Hitzeschutz max.:
13300 U/min
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 115mm k 24, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Fiberscheiben, Vulkanfiberscheiben, Schleifscheibe, Schleiffiberscheibe, Fiberschleifscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 17,21*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,0925*
€ 17,9575*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 12,54*
€ 17,96*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 18,05*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 20,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,9575*
€ 21,36943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,0125*
€ 20,24488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,2125*
€ 19,29288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,1225*
€ 17,99578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,5625*
€ 17,32938
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,0925*
€ 14,39008
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4837* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,12*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,65*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.