| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13253-283-252 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761002180 |
| |
|
| | |
| Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich; Newton-Skala: Messergebnisanzeige in Newton; Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses ; Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör; Handgriff serienmäßig; Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung; Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder; Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°; Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses; Weitere Informationen: | | Wäge-/Messbereich: | 3 N | Ablesbarkeit [d]: | ,02 N | Nettogewicht: | ,05 kg | Abmessungen (B×T×H): | 225×12×12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federwaagen (Newton-Skala) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,06* | € 92,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,24* | € 97,07* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 81,62* | € 101,89* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 87,26* | € 110,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,09* | € 217,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|