| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-283-252 Herst.-Nr.: 283-252 EAN/GTIN: 4045761002180 |
| |
|
| | |
| Kern - 283-252 - Präzisions-Kraftmesser 0,02 N/3 N |- Dank drehbarem Bügel optimale Ableseposition der Skala|- Spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie Inox-Feder|- Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°|- Abriebfreie, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung auf Aluminiumrohr| Technische Daten: Abmessungen (BxTxH): 220 mm x 12 mm x 12 mm Nettogewicht: 32 g Dimensions packaging (WxDxH): 230 mm x 27 mm x 16 mm Dimensions housing (WxDxH): 220 mm x 12 mm x 12 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federwaagen Federwaage Digital Federwaage Analog |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,06* | € 92,04* | | | | Lager 3EH3T | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,24* | € 97,07* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 81,62* | € 101,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 87,26* | € 110,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,09* | € 217,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|