Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 283-252 Federwaage - 3N/0,02N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 283-252 Federwaage - 3N/0,02N
Kern 283-252 Federwaage - 3N/0,02N
Artikel-Nr.:
     7303-M3026
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     283-252
EAN/GTIN:
     4045761002180
Suchbegriffe:
Federwaage
Dynamometer
Kraftmessgerät
federwaage

Kern 283-252 Federwaage

Präzise, mechanische Federwaage mit robusten Aluminium-Gehäuse mit Newton-Ablesung.


- Wägebereich:3N

- Ablesbarkeit: 0,02N

- Gehäusematerial: Aluminium

- Länge: 225 - 325mm

- Durchmesser: 12 mm

- Lastaufnahme: Klammer

- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %

Kern Federwaage 283 Serie.

Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei.

Newtonskala: Messergebnisanzeige in Newton.

Handgriff serienmäßig.

Schleppzeiger serienmäßig bei allen Modellen der Serie SAUTER 283 mit [Max] = 50 N.

Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden,

bei allen Modellen der Serie SAUTER 283 mit [Max] = 50 N.

Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.

Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°.

Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
€ 4,90*
ab € 67,06*
€ 92,04*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 77,24*
€ 97,07*
€ 8,50*
ab € 81,62*
€ 101,89*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,26*
€ 110,29*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 176,09*
€ 217,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.