Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 71 32 200 T CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider 200 mm schwarz atramentiert m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     1498-13271-71 32 200 T
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 32 200 T
EAN/GTIN:
     4003773080060
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
71 32 200 T KNIPEX CoBolt® Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion. Mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. In die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport. mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport. mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,6mm - Absturzsicherung: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
380 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befes
Facette:
Mittenschneider
Artikellänge:
200 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider knipex, bolzenschneider, KraftSeitenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, drahtzange, kattermesser, nws, cutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,57*
€ 45,79*
€ 4,00*
ab € 34,99*
€ 46,02*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,80*
€ 47,17*
€ 5,46*
ab € 38,21*
€ 50,29*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 38,82*
€ 50,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.